ANCAP(アンカップ)
MilanoCentraleオーバルプラター
Maurizio Durantiにデザインされたシリーズ。伝統的なイタリアンデザインに挑戦したような、研ぎ澄まされたシェイプです。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520059
3300-0765
320
210
36
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください