ANCAP(アンカップ)
Oggiフルーツ
自由でモダンなテイストが織り込まれたシリーズ。シンプルな中に遊び心を残したデザインは、幅広い料理の演出に最適です。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×33
寸法(cm)
14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520095
3300-0707
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください