ANCAP(アンカップ)
Oggiパスタ深皿
自由でモダンなテイストが織り込まれたシリーズ。シンプルな中に遊び心を残したデザインは、幅広い料理の演出に最適です。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
213×213×42
寸法(cm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520104
3300-0705
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください