ANCAP(アンカップ)
NewYorkスープ皿
リムの境界のない、やわらかなシェイプ。無駄なものを取り除いたようなミニマムなデザインは、さまざまな料理の演出に最適です。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
218×35
寸法(cm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520305
3300-0316
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください