ANCAP(アンカップ)
Imperoパスタ深皿
オーソドックスな中厚なシェイプは、強度も高く、プロユースに適しています。
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520418
3300-0007
310×48
31
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
43520445
3300-0005
222×33
22
¥
1,800
取扱い終了
43520454
3300-0017
315×46
31.5
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください