ANCAP(アンカップ)
FALDAショープレート
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
310×29
寸法(cm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43520689
3300-0019
黄土色
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
43520698
3300-0020
淡緑色
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
43520707
3300-0022
ベージュ和紙
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください