カネ大白木屋
ZEN黒マット木受台(タモ材)
国産タモ材を使用した木製台です。
材質
木製
高さ(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
内径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521084
1002-0031
130
165
11
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43521109
1002-0033
210
235
18
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
43521093
1002-0032
190
190
15
¥
4,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください