カネ大白木屋
LONDONドレッシングカップ (ソース・オリーブオイル入)
材質
陶器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
容量(mL)
150
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×40
寸法(cm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521145
5200-3004
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください