MIYAMA[卓上消耗品]
OBIYボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43521294
0322-0073
160×156×53
16
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
43521303
0322-0072
202×196×67
20
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください