カネ大白木屋
ZEN丸ソース入
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
75×37
寸法(cm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522816
5500-1022
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください