カネ大白木屋
ZEN三つ山小鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×65
寸法(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43522999
5000-0064
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください