カネ大白木屋
クリアーリム丸皿(ガラス)
材質
ガラス
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長辺(mm)
短辺(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523008
5800-0200
400
400
35
¥
9,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください