カネ大白木屋
ZEN舟型鉢
和をベースに、真っ白な洋食器のテイストを取り入れたFUSIONシリーズです。
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×97×62
寸法(cm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43523805
5000-0061
¥
800
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください