カネ大白木屋
シノワ白磁タレ皿
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(cm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526273
0402-0638
99
27
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください