カネ大白木屋
アミューズストレート(小)
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526849
0629-6007
45
70
レッド
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43526876
0629-6001
45
70
イエロー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43526903
0629-6004
45
70
ブルー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください