カネ大白木屋
アミューズビット(小)
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526867
0629-6009
60
50
レッド
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43526894
0629-6003
60
50
イエロー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43526928
0629-6006
60
50
ブルー
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください