カネ大白木屋
窯変孔雀リムプレート
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43526937
0406-6020
290×33
29
¥
5,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
43526946
0406-6021
252×26
25
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
43526955
0406-6019
213×25
21
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください