カネ大白木屋
笹型小付
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×55×52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527323
0410-0111
ホワイト
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
43527339
0410-0130
ブラック
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください