カネ大白木屋
黄瀬戸緑吹竹型小丼
材質
土物
電子レンジ
○
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43527619
0908-0117
87
65
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください