カネ大白木屋
プラチナホワイト高台正角鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
小
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×117×52
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43529764
0406-0340
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください