カネ大白木屋
ピンク釉割山椒小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×123×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43529773
0407-0707
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください