カネ大白木屋
黄釉輪花平鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.8寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43529843
0407-0431
145
36
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください