カネ大白木屋
あめ釉金タタキ筋入り市松正角皿
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43529904
0406-6004
中
140×140×55
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
43530227
0406-6002
小
112×112×62
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください