カネ大白木屋
黒ビスク吹リム深鉢
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
4.5寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530008
0452-0320
130
65
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください