カネ大白木屋
黄交趾見込花 小鉢
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530035
1213-0008
100
50
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43530044
1213-0009
110
59
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください