カネ大白木屋
呉須赤絵正角小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530105
0411-0635
98×98×51
10
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
43530096
0411-0636
85×85×45
8.5
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください