カネ大白木屋
渕錆ヒワ京型角小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
4.0寸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×112×43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530148
0409-0060
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください