カネ大白木屋
やまと桔梗型小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530175
0411-1070
102
60
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
43530184
0411-1069
120
67
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください