カネ大白木屋
ヒスイ梅型小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530254
0876-0022
110
70
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
43530245
0876-0021
90
57
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください