カネ大白木屋
紅柚子天目高台小鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
4.3寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530324
0407-0713
135
45
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください