カネ大白木屋
白練リンカボール
(1件のレビュー)
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531627
0629-6026
162
52
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
43530437
0629-6024
105
38
¥
1,200
取扱い終了
43530446
0629-0144
125
45
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください