カネ大白木屋
黒練リンカボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530455
0629-6019
105
38
¥
1,200
¥
979
¥
1,077
(税込)
7日以内出荷
43530464
0629-6020
125
45
¥
1,500
取扱い終了
43531636
0629-6022
162
52
¥
2,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください