カネ大白木屋
ヒワ桔梗型小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530534
0902-1464
85
50
¥
870
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
43530543
0902-1465
105
60
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください