カネ大白木屋
吉兆赤絵輪花小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
サイズ
3.8寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530683
1205-0101
107
65
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください