カネ大白木屋
白伊賀石目鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530893
0307-0055
110
30
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
43530909
0307-0054
125
35
¥
650
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
43531724
0307-0064
196
50
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
43531715
0307-0053
166
42
¥
900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください