カネ大白木屋
伊賀織部石目鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530927
0307-0074
125
35
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
43531733
0307-0073
166
42
¥
1,200
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
43531749
0307-0088
196
50
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
43530918
0307-0075
110
30
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください