カネ大白木屋
黒伊賀石目鉢
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530945
0307-0134
125
35
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
43531758
0307-0133
166
42
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
43531767
0307-0148
196
50
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
43530936
0307-0135
110
30
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください