カネ大白木屋
春秋小付
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
2.5寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530963
0407-0089
75
69
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください