カネ大白木屋
白磁高台デザート鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
3.3寸
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43530997
0407-0510
100
64
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください