カネ大白木屋
黄白磁輪花高台小鉢
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
サイズ
小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531006
0410-5006
102
63
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください