カネ大白木屋
雪粉引楕円鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531584
0503-0046
3.5寸
108×105×50
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
43531593
0503-0050
4.0寸
135×130×62
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください