カネ大白木屋
呉須荒刷毛目平鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(cm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531654
0203-6009
190
47
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください