カネ大白木屋
白伊賀六平ボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531776
0307-0059
132
55
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
43531785
0307-0058
171
58
¥
1,200
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください