カネ大白木屋
黒伊賀六平ボール
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531828
0307-0141
132
55
¥
880
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
43531837
0307-0140
171
58
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください