カネ大白木屋
野あそび手びねりボール
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531873
0304-0067
134
45
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
43531889
0304-0066
168
53
¥
750
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください