カネ大白木屋
黒備前角浜鉢
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43531907
0311-0309
120
45
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
43531916
0311-0310
160
50
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
43531898
0311-0308
100
42
¥
500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください