カネ大白木屋
丸珍味
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533097
1203-0213
64
59
赤絵花ちらし
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
43534454
5000-0126
76
36
朱赤
¥
400
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
43534463
5000-0138
-
-
黄
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
43533106
1203-0214
64
59
キルト紋
¥
2,800
取扱い終了
43534445
5000-0125
76
36
グリーン
¥
400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください