カネ大白木屋
駒筋栗型蓋付珍味
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533167
0407-0113
52
52
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください