カネ大白木屋
三つ山割山椒
材質
磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533316
0407-0489
63
43
コバルト
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43533325
0407-0108
63
43
ヒワ
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
43533334
0407-0107
63
43
ピンク
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください