カネ大白木屋
角小付
材質
磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43533343
0481-6002
ゴールド
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
43533359
0481-6014
赤釉
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
43533368
0481-6020
萌黄
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください